DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)24 流量(mL/min)800 適合(耐薬品適正例)エタノール、氷酢酸、メチルエチルケトン、クロロホルム、ベンゼン 注文コード47340325 品番DPE-800-7P-Y1
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は電圧・流量・適合など20種類から選べます 他の種類を見る
流量(mL/min)800 適合(耐薬品適正例)エタノール、氷酢酸、メチルエチルケトン、クロロホルム、ベンゼン 材質(シリンダーヘッド・ヘッドカバー)PPSポリフェニレンサンファイド、(ダイアフラム)PTFEフッ素樹脂、(バルブ・Oリング)FFKMパーフロ 質量(g)350 電流(A)0.6 電圧(V)24 電源DC 取付寸法(mm)74.5LX41W 使用環境温度(℃)5〜40 使用周囲湿度30〜85% 定格時間連続 絶縁階級E種相当 耐用時間(時間)(MTTF)600 使用流体温度(℃)5〜50 吐出口径Φ5.4mm(外径) 使用圧力範囲(kPa)0〜100 自吸力(kPa)40 不適合(耐薬品不適正例)クロロスルホン酸、フロンR-112、フッ素油、フロンR-113 吸込口径Φ5.4mm(外径) ポンプの種類水封式 最高圧力(kPa)300

商品説明動画

小型ポンプで液体搬送!ダイアフラム式 液体ポンプDPE-800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47340395
2014-05-20
用途:
少量の液体吸い上げ

比較的粘度の高い油も吸い上げられました。
自給できると思っていましたが、大量の空気を噛むと、呼び水が必要だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする