DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)12 流量(mL/min)400 適合(耐薬品適正例)アンモニア水、クエン酸、苛性ソーダ、エタノール、苛性カリ 注文コード47340334 品番DPE-400BL-2E-X1
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は電圧・流量・適合など20種類から選べます 他の種類を見る
流量(mL/min)400 適合(耐薬品適正例)アンモニア水、クエン酸、苛性ソーダ、エタノール、苛性カリ 材質(シリンダーヘッド・ヘッドカバー)PAポリアミド、(ダイアフラム)PTFEフッ素樹脂、(バルブ・Oリング)EPDMエチレンプロピレンゴム 質量(g)230 電流(A)0.9 電圧(V)12 電源DC 取付寸法(mm)41W 使用環境温度(℃)5〜40 使用周囲湿度30〜85% 定格時間連続 絶縁階級A種相当 耐用時間(時間)(MTTF)6000 使用流体温度(℃)5〜50 吐出口径Φ5.4mm(外径) アズワン品番1-2395-01 使用圧力範囲(kPa)0〜100 自吸力(kPa)40 不適合(耐薬品不適正例)鉱油、トリクレン、ベンズアルデヒド、四塩化炭素、トルエン 吸込口径Φ5.4mm(外径) ポンプの種類水封式 最高圧力(kPa)300

商品説明動画

小型ポンプで液体搬送!ダイアフラム式 液体ポンプDPE-800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47340395
2014-05-20
用途:
少量の液体吸い上げ

比較的粘度の高い油も吸い上げられました。
自給できると思っていましたが、大量の空気を噛むと、呼び水が必要だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする