定格周波数(Hz)-
適合(耐薬品適正例)エタノール、希塩酸、炭酸ナトリウム、ベンズアルデヒド、ホルマリン
質量(g)160
材質(ハウジング)PP
消費電力(mA)30
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等
電圧(V)100
電源AC
吐出圧(kPa)35
流量(mL/min)660
使用環境温度(℃)5〜50
使用周囲湿度35〜85%
定格時間-
Oリングブチルゴム
使用流体温度(℃)5〜50
材質(接液部)PP
材質(逆止弁)ブチルゴム
自吸力(kPa)12
不適合(耐薬品不適正例)キシレン、鉱油、四塩化炭素、トリクレン、トルエン、ベンゼン
ポンプの種類水封式