UPS-112E 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 電源AC 47340623

圧電ポンプ バイモルポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、希塩酸、苛性カリ、苛性ソーダ、メタノール 注文コード47340623 品番UPS-112E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,030
この商品は適合など23種類から選べます 他の種類を見る

機器組込用部品として、液体をコントロールします。

定格周波数(Hz)50/60 適合(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、希塩酸、苛性カリ、苛性ソーダ、メタノール 質量(g)13.3 材質(ハウジング)PP 消費電力(mA)3 用途液体ポンプとして、冷却水の循環等 電圧(V)100 電源AC 吐出圧(kPa)15 流量(mL/min)36 使用環境温度(℃)5〜40 材質(Oリング)EPDM 使用周囲湿度35〜85% 定格時間連続 リード線長さ(mm)55±5 使用流体温度(℃)5〜50 材質(接液部)PTFE 材質(逆止弁)EPDM 自吸力(kPa)3 不適合(耐薬品不適正例)キシレン、鉱油、四塩化炭素、トリクレン、トルエン、ベンゼン ポンプの種類水封式

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47340632
2016-12-23
用途:
小形ボイラーの燃料供給

2個目の購入です。 1個目のポンプは外装の接着不良により故障致しました。実使用は約3か月位です 故障がなければ少量移送ポンプとしては使い勝手は良いと思います。メーカーさんの改良を期待致しております

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする