ポンプ駆動電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47340641 品番 FCD-12
参考基準価格(税別)¥124,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
入力電圧(V)DC12 質量(g)700 本体寸法(mm)W100×L190×H47(突起物を除く) 出力電圧(V)AC100(固定) 出力周波数(Hz)10〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする