リニコン真空ポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47340727 品番 LV-660-A1
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
無給油で、メンテナンスが容易です。
可搬式。

到達圧力(Pa)-80000 定格周波数(Hz)50専用 消費電力(W)60 付属品スーパーカプラ(02SM・02PH)各1個、消音ニップル 1個 用途エアダスター・ワークの吸着 質量(g)6300 電流(A)2 電圧(V)100 電源AC 本体寸法(mm)241L×177W×209H 排気速度(50/60Hz)(L/min)25 スイッチ形状トグルスイッチ 電源コード(m)1.5(プラグ付キャブタイヤコード) 吐出口Rc1/4(PT1/4) 定格時間連続 絶縁階級B種相当 耐用時間(時間)6000 吐出口径Rc1/4(PT1/4) 吸込口径Rc1/4(PT1/4) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
電子部品の吸着作業
秩父電子株式会社 様 (製造業)

コンパクトで運びやすく、置き場所もスペースを取らないため作業の邪魔になりません。大変重宝しております。

対象商品:
47340702
2024-05-30
用途:
試料の吸着
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

真空ポンプとしては小型で,使いやすく重宝しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする