LA-30E 汎用型ブロワ 日東工器 47340745

汎用型ブロワ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 吐出空気量(L/min)30 注文コード47340745 品番LA-30E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は吐出空気量など11種類から選べます 他の種類を見る
吐出空気量(L/min)30 定格電圧(V)AC100 定格圧力(MPa)0.011 本体寸法(mm)207LX182WX205H 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)2.9 絶縁階級コイル/E種 定格消費電力(W)(50/60Hz)27/25.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47340745 LA-30E 28808676 LA-30C 画像準備中 汎用型メドーブロワ LA 日東工器 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする