日東工器
日東工器の エアーポンプ
汎用型ブロワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47340797
品番
LA-120
参考基準価格(税別)
¥124,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
26(外径)
吐出空気量(L/min)
120
定格電圧(V)
AC100
定格圧力(MPa)
0.018
本体寸法(mm)
407.5LX210WX232H
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
9.4
絶縁階級
コイル/E種
定格消費電力(W)(50/60Hz)
130/118
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません