日東工器
日東工器の エアーポンプ
汎用型ブロワ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出空気量(L/min)
200
注文コード
47340815
品番
LAM-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥107,800
この商品は
吐出空気量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
吐出空気量(L/min)
200
定格電圧(V)
AC100
定格圧力(MPa)
0.02
本体寸法(mm)
418LX212WX268H
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
12.3
絶縁階級
コイル/E種
定格消費電力(W)(50/60Hz)
215/215
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません