メドーダスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47340833 品番MD-910
参考基準価格(税別)¥116,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
吐出空気量(L/min)16 定格圧力(MPa)0.1 定格周波数(Hz)50/60兼用 ノズル径Φ1.0 定格消費電力(W)85 質量(kg)6.8 外形寸法(mm)336LX180WX244H(エアガン除く) 定格電圧AC100V 吐出口コンプレッサ/MS-20M(ワンタッチ継手ソケット) 電源コードVCTFK1.2m2Pプラグ付(コードリール付) 定格時間30分 絶縁階級B種 使用場所屋内

商品説明動画

携帯式エアダスターで精密機器のホコリを除去 MD-910(メドーダスター)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする