メドーダスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47340851 品番MD-920-A9 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥101,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
吐出空気量(L/min)8 定格圧力(MPa)0.2 定格周波数(Hz)60専用 ノズル径Φ0.8 定格消費電力(W)78 質量(kg)6.8 外形寸法(mm)336LX180WX244H(エアガン除く) 定格電圧AC100V 吐出口コンプレッサ/MS-20M(ワンタッチ継手ソケット) 電源コードVCTFK1.2m2Pプラグ付(コードリール付) 定格時間30分 絶縁階級B種 使用場所屋内

商品説明動画

携帯式エアダスターで精密機器のホコリを除去 MD-910(メドーダスター)
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47340851 MD-920-A9 60HZ 43020889 MD-920 60HZ メドーダスター 日東工器 メドーダスター 日東工器 1個 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする