4000 PE1520 夢屋 ライトウェイトカスタムスプール SHIMANO(シマノ) 47342306

夢屋 ライトウェイトカスタムスプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47342306
品番
4000 PE1520
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。
22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。
夢屋スプールタイプ:S-28

ストローク(mm)
19
タイプ
S-28
径(Φmm)
スプール:52
ベアリング
1
商品番号
4000 PE1520
自重(g)
41
糸巻き量(号-m)
PE:1.2-250, 1.5-200, 2-150
ドラグ力(Kg)
11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする