オシアジガーLD
ジギング専用レバードラグ。巨魚に挑むジギング戦略のあらたな一手。
レバードラグはドラグ操作が視覚的にも操作しやすいのはもちろん、熱ダレしにくいドラグ性能は長時間ファイトが多くなるマグロにも最適。
レバードラグは構造上ドラグ力を上げるほどハンドル回転が重くなるが、新開発インフィニティドライブ構造により、高ドラグ時のハンドル回転重さを従来比30%低減。
大型魚と対峙するNew大型T型ハンドルノブと105mm冷間鍛造ハンドル、サミングのしやすいフレーム形状、操作性にこだわったドラグレバーなど、オシアジガーシリーズのこだわりを詰め込んだレバードラグリールです。ライトラインにも対応する付属ドラグカム。
- 幅(mm)
- 【スプール】33
- 径(Φmm)
- 【スプール】60
- ベアリング
- 【BB】8【ローラー】1
- ハンドル
- 【夢屋ハンドル】(ノブ)D
- ハンドル長さ(mm)
- 105
- 自重(g)
- 690
- 最大ドラグ(kg)
- 20
- 糸巻量
- 【PE】3号-670m / 4号-500m / 5号-400m
- 内容量
- 1個
リール の新着商品
カテゴリ
















![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)







![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)
![26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294602-260930-02.jpg)
