オシアコンクエストCT

オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエストCT - SHIMANO(シマノ)

Tactical Armor
高精度金属ボディ&マイクロモジュールギアの剛健かつ滑らかな駆動系統にデジタルカウンターとフォールレバーを搭載し、高度な戦略とその再現性を実現するオシアコンクエストCT。
NEWモデルはテンションを掛けても巻きが重くならない新型フォールレバーとインフィニティドライブを搭載し、巻きの軽さと感度がいっそう向上。
さらに視野角が拡大したNEWラインカウンターには巻き上げ距離アラームを搭載し、より緻密な戦略をサポートする。
もちろん高耐久クラッチ&高耐食ステンレスパーツがもたらす耐久性や、X-PROTECTによる防水性能など、オシアコンクエストが築き上げてきた鉄壁のタフネスは完全に踏襲。
パーミングのしやすさ、カウンターの見やすさなど、細部にまで改良を加えた渾身のスペックでオフショアアングラーの期待に応える。
また、200、300番サイズにMGモデルが追加され、鯛ラバゲームにより広く対応するラインナップとなっているのに加え、300番にXGが追加され、ジギングゲームの選択肢もさらに強化されている。

幅(mm)
【スプール】22
径(Φmm)
【スプール】43
ベアリング
【BB】9【ローラー】2
ハンドル
【夢屋ハンドル】BH-2, 4, 5、(ノブ)B
ハンドル長さ(mm)
75
自重(g)
395
ギア比
7.5
最大ドラグ(kg)
7
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
101
糸巻量
【PE】1.5号-500m / 2号-380m / 3号-250m
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
300XG(049223) 7182191071821910300XG(049223)
¥71,980
¥79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
301XG(左ハンドル)(049230) 7182191971821919301XG(左ハンドル)(049230)
¥71,980
¥79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする