2001 左用 夢屋 17 オシアジガー MAXスプール SHIMANO(シマノ) 47342805

夢屋 17 オシアジガー MAXスプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個タイプ2001 左用注文コード47342805品番2001 左用
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オシアジガー 2000NRシリーズ対応!トンジギスペシャルスプール。
オシアジガー2000番シリーズに対応する、最大限に糸巻量を増やした夢屋 17オシアジガー 2000MAXスプールが登場。純正スプールの4号-300mに対し、4号-400mのラインキャパシティを確保。人気の高いトンジギ(ビンチョウ狙いのジギング)に最適で、不意に訪れる大型キハダにも余裕を持って対応できる仕様です。
取付可能機種
17オシアジガー 2000NRHG/2001NRHG/2000NRPG/2001NRPG、19オシアジガー Fカスタム2000NRHG/2001NRHG、21オシアジガー 2000NRMG/2001NRMG
21オシアジガー 2000NRXG/2001NRXG には 取り付けできません。
PE3号以上専用のスプールです。

幅(mm)スプール:26タイプ2001 左用径(Φmm)スプール:60ベアリング1自重(g)57ローラーローラー糸巻き量(号-m)PE:3-530、 4-400、 5-320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする