SHIMANO(シマノ)
夢屋 アルミラウンド型 パワーハンドルノブ TYPE A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
色
グレー
注文コード
47342918
品番
-
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
自重・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
夢屋ハンドルノブタイプ:A
色
グレー
サイズ
Sノブ
タイプ
ノブ:A
自重(g)
19