貼って剥がせるガラス用遮熱シート(ZERO SHEET)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 47342997 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

貼って剥がせる窓ガラス用遮熱シート。粘着剤(ノリ)が付いていない、水だけでガラスに密着する自己吸着効果のあるシートです。貼付後はシート全面でガラスに密着して剥がれませんが、不要になれば簡単に剥がせます。
〈紫外線の侵入を約99%カット〉シミ、ソバカスなどからだへの影響を防ぎ、壁、フローリング、カーペット、カーテン、家具、商品やカタログなどの日焼けや劣化を防ぎます。
〈近赤外線の侵入を約70%カット〉肌を刺すようなジリジリ感や太陽熱の侵入を抑えます。窓際の温度上昇を押えますので冷房機器使用量が減り約20%の省エネ効果が期待できます。
〈飛散防止効果〉台風などの飛来物による窓ガラスの飛散防止。厚さ3mmの透明板ガラスに貼付、180cmの高さから1040gの鉄球をガラス中央部へ自然落下させてもガラスにひび割れ、破損が発生しなかった。
〈結露軽減効果〉ZEROSEET施工ガラスには表面に薄っすらと水滴が付着している程度で、結露発生量では約20%の軽減効果があった。
きれいに剥がすことが出来るので、賃貸物件でも安心して使用することができます。
推奨できるガラス/透明板ガラス、透明複層ガラス(但し2m2未満)、網入りガラス(但し1m2未満)などの平らな面

用途紫外線カット、近赤外線カット、ガラスの飛散防止、結露軽減効果 材質シート/軟質塩化ビニール、透明保護フィルム/PETフィルム 長さ(mm)1800 幅(mm)920 透明 耐熱温度(℃)60
注意
※本製品を用途以外に使用しないでください。
※本製品貼付後はガラスと全く同じ品質の視界が得られるわけではありません。貼付後1〜2週間でシートとガラスの間の水が抜けてシートがガラスに密着することで視界が改善されます。
※貼付後は軟質塩ビシートの臭いがする場合がありますが1〜2週間で改善されます。必要に応じて換気してください。
※本製品は7年を目安に貼り換えて下さい。ただし劣化の状況によって早めの交換をお勧めします。
※高温多湿下で経時変化が促進されることがあります。通常の居住環境以上に高温多湿な場所で使用しないで下さい。
※本製品の仕様は予告なく変化することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

遮熱のプロが使うZEROSHEET(ゼロシート)をDIYで貼る方法(大きいガラス用)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする