TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ高周波HF3シリーズ コイル定格電圧(V)DC12 注文コード47343206 品番1462050-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・コイル定格電圧など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様1極SMTプラスチックシールド構成で、モノステーブル又はバイステーブルコイルを選択可能。. 周波数範囲: DC → 3 GHz インピーダンスが50 Ωと75 Ωのモデルを用意 性能耐洗浄 長さ(mm)14.6 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)10 極数1 奥行(mm)7.2 シリーズ高周波HF3シリーズ 接点構成SPDT 端子形状PCB SMT 寿命- 消費電力(mW)140 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)1028 材質(端子)ニッケル 遮断電流(A)2 接点最大許容電圧(V)220 VDC、 250 VAC 接点最大許容電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜85 ターミナルタイプ基板実装 スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)端子:250 最大スイッチング電圧(DC V)端子:220 コイルと接点間の耐電圧(kV)1(rms) コイル電力(W)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47343163
2023-12-25
用途:
無線関連の自作
サービス業

430 MHzで通過損失0.05 dBと低損失。
実測してみるとほぼカタログスペック通りです。
25 Wの通過では、発熱を感じませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする