曜日別特売
PRM611441 刺繍細ハサミ プリム(Prym) 47343618

PRM611441 刺繍細ハサミ プリム(Prym) 47343618
PRM611441 刺繍細ハサミ プリム(Prym) 47343618
PRM611441 刺繍細ハサミ プリム(Prym) 47343618
PRM611441 刺繍細ハサミ プリム(Prym) 47343618

刺繍細ハサミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(90mm)注文コード47343618品番PRM611441
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高品質で先端までしっかりとカットができるよう精密に刃付けを施しており、軽量で作業効率が上がります。
刺繍をするにあたり必需品の刺繍ハサミ。
先端がストレートタイプで、角度がついているタイプでは扱いにくい部分のカットも可能にします。
持ち手~刃すべて金属で製造されていますが、重さ14.5gと非常に軽量で疲れにくく扱えるのが特徴です。
刺繍作業にはもちろん、先端までしっかりとカットが行えるよう精密に刃付けを施しているので繊細な工作やちょっとしたネイルのお手入れなどにも扱いやすく幅が広がります♪

材質硬化鋼全長(mm)90質量(g)14.5持ち手穴(mm)17刃先(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする