鶴刺繍ハサミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(90mm) 注文コード47343627 品番PRM611445
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

刺繍をするにあたり必需品の刺繍ハサミ。
鶴やコウノトリをイメージさせるような形状が刺繍の作業とベストマッチ!
しっかりと刃付けを施され切れ味はもちろん抜群、ミリ単位の細かな作業も行えるのでより繊細な作業を可能にし作業効率がアップします。
しっかりとした重みがあり、カットをする際にもぶれたりしづらく扱えます。
本体は浮彫りを施し丁寧に作りこまれ、使わない時もついつい眺めてしまうほどデザイン性に溢れています♪
こっそりとテーブルに置いて、周りの方の目を引きつけるのも良し!所有感もアップします。

材質 全長(mm)90 ゴールド 質量(g)20.8 持ち手穴(mm)15 刃先(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする