美鈴
美鈴の ハサミ
美鈴の 万能ハサミ
レジャーハサミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁(150mm)
注文コード
47344318
品番
FMS821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
●定番のレジャーはさみが、デザイン、素材ともリニューアルしました。
●軽くて切れ味抜群、いつでもどこでも使える万能はさみ。
●手芸、洋裁、盆栽、ガーデニング、工作、釣、台所など様々な用途に。
材質
【刃部】ステンレス刃物鋼、【柄部】ABS樹脂
全長(mm)
150
質量(g)
約40
刃長(mm)
40