商品レビューを投稿する内容量1袋(450個)注文コード47345175品番282545-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
この商品は端子種別・材質・内容量など34種類から選べます 仕様二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。幅(mm)30.4色黒高さ(mm)24.5タイプハウジング取付方式ケーブルマウントシリーズJunior Power Timer深さ(mm)38.2材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス