日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の PCアクセサリー
日本紐釦貿易の PCバッグ/キャリングバッグ
日本紐釦貿易の バッグ用アクセサリー
ショルダーストラップ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黒
注文コード
47346007
品番
S1215-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合成皮革、金具:亜鉛合金
色
黒
幅(cm)
1.5
長さ(cm)
(調節可能)117〜130