曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(450個)端子種別はんだ注文コード47346024品番967116-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様TE Connectivity MCP 2.8非シールド基板ヘッダ. 黒のPA 66 GF13製MCP 2.8非シールド基板プラグ式ヘッダ。 品番 : 718-3859 718-3859 はライトアングル取り付けですが、TE Connectivity Junior Power Timer自動車用コネクタシリーズの自動車用コネクタとともに使用することもできます。 これらのMCP 2.8基板自動車用ヘッダコネクタはタブコンタクトを装備しています。幅(mm)37.7高さ(mm)20.7タイプMCP相互接続システム取付方式スルーホールシリーズTimer端子種別はんだ深さ(mm)31行数3コンタクト数18オス・メスオスコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする