TE Connectivity 車載リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズBDS-A 仕様バッテリ遮断スイッチ-BDS-Aシリーズ.連続電流制限:190A(85℃)電気的に設定可能及びリセット可能なオン/オフバイステーブルデバイス最大42Vの電圧レベルに最適最大1500Aの、高いピーク電流搬送容量防塵IP54等級主な用途は、予熱システムや、事故発生時及びエネルギー管理時に短絡によって発生する火災を防止するためのバッテリ遮断 注文コード47346374 品番1-1414939-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はシリーズ・仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様バッテリ遮断スイッチ-BDS-Aシリーズ.連続電流制限:190A(85℃)電気的に設定可能及びリセット可能なオン/オフバイステーブルデバイス最大42Vの電圧レベルに最適最大1500Aの、高いピーク電流搬送容量防塵IP54等級主な用途は、予熱システムや、事故発生時及びエネルギー管理時に短絡によって発生する火災を防止するためのバッテリ遮断 コイル電圧(V)12 dc 接点構成SPST-NO スイッチング電流(A)260 取付方式シャーシマウント ターミナルタイプコネクタ シリーズBDS-A アプリケーションバッテリカップリング、電力量管理、高電流スイッチング、予熱システム 長さ(mm)39 奥行(mm)86 高さ(mm)33 寸法(mm)39 x 86 x 33 動作温度(℃)-40〜120 極数1 寿命150000回(機械的)、70000回(電気的) 動作温度範囲(℃)-40〜120 コイルと接点間の耐電圧(kV)0.5(rms) コイル抵抗(Ω)4.7 コイル電力(W)7 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)端子:12 性能IP54-防塵、防水型 コイル定格電圧(V)DC12 電圧(V)ピックアップ:DC6 保護構造- 材料コンタクト:銀酸化錫(AgSnO) 材質(端子)- 動作時間(ms)5 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- ドロップアウト電圧(mV)DC4000 時間(ms)開放:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする