日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の PCアクセサリー
日本紐釦貿易の PCバッグ/キャリングバッグ
日本紐釦貿易の バッグ用アクセサリー
ショルダーストラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47346384
品番
S1140-Y
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ナスカン付きで手作りのカバンやポーチにも簡単に取り付けることが出来ます。
斜め掛けができる便利な長さです。
材質
【ナスカン部分】キャスト
色
黄、【ナスカン】アンティークゴールド
全長(cm)
最大130(ナスカンを含む)
持ち手
(幅)1cm
寸法(高さH×幅W)(cm)
(ナスカン部分)3.5×1.6