TE Connectivity 車載リレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズHCR150 仕様コイル接続はAMPコネクタ282080-1(品番<314-1198')314-1198によります次のレセプタクルも必要:ケーブル0.35→0.5mm2=品番<314-1334')314-1334/、ケーブル1→1.5mm=品番<314-1340')314-1340/.高電流リレー150.TEConnectivityの高電流リレー150ファミリは自動車用リレーです。熱、湿気、及び振動に対する耐性を備えたパッケージに収容されており、さまざまなコンタクト配列を選択可能です。.特長と利点:高電流自動車用リレー150 注文コード47346399 品番1393315-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はシリーズ・仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル接続はAMPコネクタ282080-1(品番<314-1198')314-1198によります次のレセプタクルも必要:ケーブル0.35→0.5mm2=品番<314-1334')314-1334/、ケーブル1→1.5mm=品番<314-1340')314-1340/.高電流リレー150.TEConnectivityの高電流リレー150ファミリは自動車用リレーです。熱、湿気、及び振動に対する耐性を備えたパッケージに収容されており、さまざまなコンタクト配列を選択可能です。.特長と利点:高電流自動車用リレー150 コイル電圧(V)12 dc 接点構成SPST-NO スイッチング電流(A)300 取付方式シャーシマウント ターミナルタイプネジ シリーズHCR150 アプリケーションエンジン制御、グロープラグ、電熱フロントガラス、予熱システム 長さ(mm)63 奥行(mm)40 高さ(mm)71 寸法(mm)63 x 40 x 71 動作温度(℃)-40〜125 極数1 寿命50000回、10000000回(機械的) 動作温度範囲(℃)-40〜125 コイルと接点間の耐電圧(kV)1(rms) コイル抵抗(Ω)37 コイル電力(W)3.9 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)端子:12 性能防塵 コイル定格電圧(V)DC12 電圧(V)ピックアップ:DC7.2 保護構造保護の環境カテゴリ : RTI 材料コンタクト:銀酸化錫(AgSnO) 材質(端子)銀合金 動作時間(ms)25 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- ドロップアウト電圧(mV)DC1200 時間(ms)開放:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする