内容量1個
シリーズPK2
仕様モノステーブルPK2パワーリレー.TEConnectivityのパワーリレーPK2ファミリは、自動車基板用シングルリレーファミリです。衝撃や振動に対する耐性を備えた、小型で信頼性の高いパッケージに収容されています。PK2シリーズには、ウェーブ(THT)はんだ付け対応とリフロー(THR)はんだ付け対応の2種類のモデルが用意されています。コンタクト配列:1フォームA、1NOリフローはんだ付けに最適製品の用途多目的な用途に使用可能で、スイッチングランプ、モータ及び容量性負荷又は気温が上昇した場合の感熱などの用途に
注文コード47346417
品番V23201C1001A502