TE Connectivity 車載リレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズLEV200 仕様接触器、KILOVACLEVシリーズ 注文コード47346426 品番LEV200A4NAF 1618387-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はシリーズ・仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様接触器、KILOVACLEVシリーズ コイル電圧(V)12 dc 接点構成SPST-NO スイッチング電流(A)- 取付方式シャーシマウント ターミナルタイプネジ シリーズLEV200 アプリケーションバッテリ切り替え/バックアップ、回路保護/安全、DC電圧電源制御 長さ(mm)77.72 奥行(mm)60.45 高さ(mm)77.47 寸法(mm)77.72 x 60.45 x 77.47 動作温度(℃)-40〜85 極数1 寿命- 動作温度範囲(℃)-40〜85 コイルと接点間の耐電圧(kV)- コイル抵抗(Ω)11 コイル電力(W)- 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)端子:900 性能密閉型-気密封止 コイル定格電圧(V)DC12 電圧(V)ピックアップ:DC9 保護構造- 材料- 材質(端子)- 動作時間(ms)25 コイル電流(mA)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)1.1 ドロップアウト電圧(mV)DC2000 時間(ms)開放:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする