内容量1箱(25個)
シリーズHCR150
仕様コイル接続はAMPコネクタ282080-1(品番<314-1198')314-1198によります次のレセプタクルも必要:ケーブル0.35→0.5mm2=品番<314-1334')314-1334/、ケーブル1→1.5mm=品番<314-1340')314-1340/.高電流リレー150.TEConnectivityの高電流リレー150ファミリは自動車用リレーです。熱、湿気、及び振動に対する耐性を備えたパッケージに収容されており、さまざまなコンタクト配列を選択可能です。特長と利点:高電流自動車用リレー150A
注文コード47346435
品番V23132B2002A200 1393315-9