画像準備中

TE Connectivity 車載リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズF4 仕様ミニISO車載リレー-F4シリーズ.TEConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。.特長と利点.一体型コンポーネント.各種コンタクト配列及び材質.非ラッチ(モノステーブル). 注文コード47346469 品番1-1414167-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はシリーズ・仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ミニISO車載リレー-F4シリーズ.TEConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。.特長と利点.一体型コンポーネント.各種コンタクト配列及び材質.非ラッチ(モノステーブル). コイル電圧(V)24 dc 接点構成SPDT スイッチング電流(A)60 取付方式ソケット式 ターミナルタイププラグイン シリーズF4 アプリケーションバッテリカップリング、電力量管理、高電流スイッチング、予熱システム 長さ(mm)25.9 奥行(mm)25.9 高さ(mm)24.9 寸法(mm)25.9 x 25.9 x 24.9 動作温度(℃)-40〜125 極数1 寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的) 動作温度範囲(℃)-40〜125 コイルと接点間の耐電圧(kV)0.5(rms) コイル抵抗(Ω)268 コイル電力(W)2.1 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)端子:12 性能IP54-防塵、防水型 コイル定格電圧(V)DC24 電圧(V)ピックアップ:DC16 保護構造- 材料コンタクト:銀(Ag) 材質(端子)- 動作時間(ms)7 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)- ドロップアウト電圧(mV)DC4000 時間(ms)開放:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする