TE Connectivity 車載リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズEV200 仕様スイッチング電流の詳細については、メーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照.高電圧リレー(接触器)-EV200シリーズ.動作電圧:12→900Vdc通電500A、割り込み2000A(320Vdc)内蔵コイルエコノマイザにより、1.7Wの電力を保持(12Vdc)オス10mm及びM8端子による下部実装 注文コード47346487 品番EV200ADANA 1-1618002-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシリーズ・仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチング電流の詳細については、メーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照.高電圧リレー(接触器)-EV200シリーズ.動作電圧:12→900Vdc通電500A、割り込み2000A(320Vdc)内蔵コイルエコノマイザにより、1.7Wの電力を保持(12Vdc)オス10mm及びM8端子による下部実装 接点構成SPST-NO スイッチング電流(A)500 取付方式シャーシマウント ターミナルタイプ簡易接続 シリーズEV200 アプリケーション高電圧 長さ(mm)80.48 奥行(mm)72.3 高さ(mm)72.3 寸法(mm)80.48 x 65.6 x 72.3 動作温度(℃)-40〜85 極数1 寿命- 動作温度範囲(℃)-40〜85 コイルと接点間の耐電圧(kV)- コイル抵抗(Ω)- コイル電力(W)- 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)端子:900 性能密閉型-気密封止 コイル定格電圧(V)DC95 電圧(V)ピックアップ:DC32 保護構造- 材料- 材質(端子) 動作時間(ms)15 コイル電流(mA)30 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.03 ドロップアウト電圧(mV)DC18000 時間(ms)開放:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする