置き配プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容置き配OK/チャイムを押してください-チャイム不要 注文コード47347154 品番KHP2208-1
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は表示内容など4種類から選べます 他の種類を見る

宅配荷物受け取り時のストレスを解消
置き配を指示できるサインプレートです
書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを採用しています
シール付きタイプの粘着剤は糊残りしにくく再剥離性に優れた両面テープを使用していますので安全にご使用いただけます
吊り下げタイプは大きめの玄関ドアの取っ手に取り付け可能です

仕様吊り下げタイプ 材質PP 寸法(mm)220×80×1 表示内容置き配OK/チャイムを押してください-チャイム不要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする