※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トヨフロン チヌ筏かかり 春夏秋冬 S715

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.7号 注文コード47347924 品番1.7号
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は号数など6種類から選べます 他の種類を見る

極限の結節強力、耐摩耗性にこだわった筏かかり専用ライン、特殊コーティングにより滑り性能アップ。ミクロガイドでも摩擦を気にせず使える高品質カーボンライン。

用途極限の結節強力と新特殊コーティングによる高操作性を併せ持つ筏かかり専用ライン。 長さ(m)120(40m毎にマーキング) インデックス筏かかり ライン色ナチュラル 号数1.7号 標準直径(mm)0.218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする