※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銀鱗 スーパーストロング アイサイト A75S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数4号 注文コード47348089 品番4号
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は号数など6種類から選べます 他の種類を見る

原材料や染色加工を見直し視認性と高強力を両立。様々な自然状況下での操作性を考え、扱いやすいしなやかなナイロン素材を採用。特殊表面加工を施し、直線性に優れ、吸水・耐光劣化を抑制。

用途高視認性・高強力・高操作性を追求した磯専用サスペンドライン。 長さ(m)150 インデックス ライン色ライトグリーン 号数4号 標準直径(mm)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする