※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銀鱗 スーパーストロング ブラックマスターエクストラ A75W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.75号 注文コード47348107 品番1.75号
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は号数など5種類から選べます 他の種類を見る

逆光でも視認性に優れ、ラインの走りでアタリがとれるライムグリーンカラー。特殊表面コーティングによる、優れた耐摩耗性を実現。ガイドとの摩擦や、水中の障害物によるダメージにも抜群の耐久性を発揮。遠投性に不可欠なナイロン素材の滑らかさと、強度のベストバランス。馴染みが良く、二枚潮・スベリ潮などを攻略可能なサスペンド仕様。

用途抜群の操作性、安定した沈み。ターゲット・場所を問わずあらゆるシーンで使用が可能。 長さ(m)150 インデックス ライン色ライムグリーン 号数1.75号 標準直径(mm)0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする