※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TORAY(東レ・モノフィラメント)
TORAY(東レ・モノフィラメント)の ロープ、ヒモ
TORAY(東レ・モノフィラメント)の ナイロンテグス・タコ糸
将鱗 へら スタンダード道糸 A74D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
1.2号
注文コード
47348247
品番
1.2号
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
管理釣り場の数釣りや、巨ベラの引きでも棚狂いを軽減する、東レ独自の寸法安定性。釣り場や仕掛けを問わず対応する高強度と優れた操作性。
用途
管理釣り場から野釣りまで対応、オールラウンド道糸。
長さ(m)
50
インデックス
へら
ライン色
イエロー
号数
1.2号
標準直径(mm)
0.185