※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銀鱗 スーパーストロング エックス・オー A74F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数4号 注文コード47348414 品番4号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は号数など6種類から選べます 他の種類を見る

東レが誇る高純度・高品位ナイロン「アミラン」を原料に「銀鱗スーパーストロング」の名を冠した圧倒的強度を実現。エクストラマットオレンジカラーで逆光に強くいかなる状況でも抜群の視認性を発揮。選び抜かれた原糸設計x色彩設計の融合で、他の赤系ラインと一線を画す耐候性を有し、紫外線劣化にとことん強い!!高強力・高耐久でありながら、しなやかな糸質。扱いやすくストレスのない操作性と抜群の潮馴染み性・同調性を実現。様々な釣法に対応する、水面直下を漂うセミサスペンド仕様。

用途しなやかさの中に秘める革新的強度。高耐性セミサスペンドライン。 長さ(m)150 インデックス ライン色エクストラマットオレンジ 号数4号 標準直径(mm)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする