曜日別特売
88LB ソラローム ルアーPE F72R TORAY(東レ・モノフィラメント) 47348615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソラローム ルアーPE F72R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ88LB
内容量1個注文コード47348615品番88LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

*抜群の滑らかさと高強度を誇るハイパフォーマンスモデル。 *ポンド別に最適ブレイド設計を施し、表面を平滑化コーティング。 *フィネスからパワー系まで、ゲームフィッシングに幅広く対応。

用途
ポンド別ブレイド設計/キャストに差が出るバーサタイルPE
質量(kg)40サイズ88LB長さ(m)75(ホワイト10cm・シルバーグレー90cm連続)サイズ(号)8インデックスバスライン色シルバーグレー90cm+ホワイト10cm連続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする