※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソラローム ポリアミドプラス A74H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47348667 品番 10LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

*フロロ並みの高感度を実現したナイロンラインの最高峰。 *高強力・耐摩耗設計でフロロカーボンライクな使用感。 *素材の持つ軽さとしなやかさが自在なテクニカルアクションを可能にする。

用途プレミアムナイロンライン 質量(kg)5 サイズ10LB 長さ(m)150(75mマーキング) 直径(mm)0.26 インデックスバス ライン色ウォーターメロンライトフロールーセント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする