曜日別特売
SFC-040SA2-9B-22B SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47349075

SFC-040SA2-9B-22B SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47349075
SFC-040SA2-9B-22B SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47349075
SFC-040SA2-9B-22B SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47349075

SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)SFC-040SA2-9B-22B

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・材質など64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
9
軸穴径d2(Φmm)
22
材質(本体)
アルミ合金
注文コード
47349075
品番
SFC-040SA2-9B-22B
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
17
寸法C(mm)
4.5
外径D(Φmm)
44
寸法K(mm)
19.5
寸法LF(mm)
15.5
寸法N(Φmm)
29.6
寸法S(mm)
3
軸穴径d1(Φmm)
9
軸穴径d2(Φmm)
22
全長L(mm)
34
形状
B
質量(kg)
0.085
サイズ
SFC-040SA2
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
シングルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
形式
SFC-SA2
シリーズ
高力アルミバブ
許容トルク(N・m)
12
ねじ径M
1-M4
締付トルク(N・m)
3.4~4.1
慣性モーメント(kg・m2)
22.25×10-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1
ねじりばね定数(N・m/rad)
20000
軸方向ばね定数(N/mm)
80
軸方向変位(mm)
±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
締結タイプ
クランプボルト
許容偏心(mm)
0.02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする