SFC-050SA2-22B-30B SFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47350676

SFC-050SA2-22B-30B SFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47350676
SFC-050SA2-22B-30B SFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47350676
SFC-050SA2-22B-30B SFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ 47350676

SFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)30
内容量1個注文コード47350676品番SFC-050SA2-22B-30B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

寸法A1(mm)
-
寸法A2(mm)
22
寸法C(mm)
6
外径D(Φmm)
56
寸法K(mm)
26
寸法LF(mm)
20.5
寸法N(Φmm)
-
寸法S(mm)
2.4
軸穴径d1(Φmm)
22
軸穴径d2(Φmm)
30
全長L(mm)
43.4
形状
C
質量(kg)
0.206
サイズ
SFC-050SA2
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
シングルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
形式
SFC-SA2
シリーズ
高力アルミバブ
許容トルク(N・m)
25
ねじ径M
1-M5
締付トルク(N・m)
7.0~8.5
慣性モーメント(kg・m2)
99.03×10-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1
ねじりばね定数(N・m/rad)
32000
軸方向ばね定数(N/mm)
48
軸方向変位(mm)
±0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
締結タイプ
クランプボルト
許容偏心(mm)
0.02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする