種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)13軸穴径d2(Φmm)19外径D(Φmm)68全長L(mm)73.3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60許容偏心(mm)0.34許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.9材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-060DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)35000ねじ径M1-M6慣性モーメント(kg・m2)256.6×10-6形式SFC-DA2形状A軸方向ばね定数(N/mm)38.2質量(kg)0.447寸法A1(mm)17.5寸法A2(mm)-寸法C(mm)7.75寸法d3(Φmm)31寸法K(mm)31寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5寸法N(Φmm)46寸法S(mm)3.2締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)14~15RoHS指令(10物質対応)対応