M22759/32-22-9 TE Connectivity 耐環境性ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47352035

TE Connectivity 耐環境性ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 仕様断面積:0.33 mm2シース色:白AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG断熱材:ETFEコアストランド:19 / 34 AWG動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+150℃使用温度範囲:-65 → +150 ℃長さ:100m外径:1.09mm許容電圧:600 V ac導体材質:銅TE Connectivity M22759過酷環境向けワイヤ. M22759ワイヤは、商用及び軍用の航空宇宙又は地上システムの幅広い用途での使用に最適です。 過酷な環境に最適な特長を有するワイヤです。 機体用のワイヤは二層絶縁になっています。. 特長と利点. ; 小径 ; 煙や腐食性ガスの排出が低い ; 耐薬品性、耐電気アークトラッキング性 ; 架橋絶縁 ; 強固な物理特性 ; 高い温度定格: +150 ℃ (最高) ; スズめっき銅導体のより線 ; 架橋ETFE絶縁 注文コード47352035 品番M22759/32-22-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
断面積:0.33 mm2
シース色:白
AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG
断熱材:ETFE
コアストランド:19 / 34 AWG
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+150℃
使用温度範囲:-65 → +150 ℃
長さ:100m
外径:1.09mm
許容電圧:600 V ac
導体材質:銅
TE Connectivity M22759過酷環境向けワイヤ. M22759ワイヤは、商用及び軍用の航空宇宙又は地上システムの幅広い用途での使用に最適です。 過酷な環境に最適な特長を有するワイヤです。 機体用のワイヤは二層絶縁になっています。. 特長と利点. ; 小径 ; 煙や腐食性ガスの排出が低い ; 耐薬品性、耐電気アークトラッキング性 ; 架橋絶縁 ; 強固な物理特性 ; 高い温度定格: +150 ℃ (最高) ; スズめっき銅導体のより線 ; 架橋ETFE絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする