TE Connectivity 耐環境性ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 仕様断面積:0.25 mm2シース色:青AWG米国ワイヤゲージ規格:23断熱材:ETFEコアストランド:19/0.127 mm動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+200℃使用温度範囲:-55 → +200 ℃長さ:100m外径:1mm許容電圧:600 V燃焼挙動:難燃性、低煙密度、自消性ストランド径:0.127 mmUL3557. FlexLite High Temperature ULワイヤ. 頑丈な耐熱絶縁材を備え、照明、機器、電気、モータなどの用途で推奨されるFlexLite HTワイヤです。FlexLite HT製品は、PTFEやFEPなど、多くのフッ素樹脂と同様の配線ソリューションを提供します。FlexLite HTは、低温流動の問題(高周波放射及びはんだごての接触抵抗)が発生しにくく、また融解又は収縮が発生しません。FlexLite HTは、単層構造の絶縁材のように、機械的保護性を高めるためのガラス編組を必要とせず、過度のカッター摩耗を回避します。このワイヤは、機械的な頑丈さ、耐熱性、及び優れたハンドリング性を備えています。FlexLite HTワイヤは特に、高温環境の狭い場所において、フッ素樹脂及びガラス編組のシリコンリードワイヤに代わる魅力的なソリューションです。その他の用途は、スペースと温度が問題になる場合のハロゲン照明、ワイヤレス工具、小型ハイエンド機器などです。. 特長及び利点 ULスタイル3557、UL認定コンポーネント -55 ℃ → +200 ℃の動作温度範囲 600 V定格 VW-1難燃性の要件に適合 柔軟性があり、頑丈 薄い壁面絶縁材 軽量、小型で取扱いが簡単 注文コード47352105 品番FLHTC0311-0.25-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
断面積:0.25 mm2
シース色:青
AWG米国ワイヤゲージ規格:23
断熱材:ETFE
コアストランド:19/0.127 mm
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+200℃
使用温度範囲:-55 → +200 ℃
長さ:100m
外径:1mm
許容電圧:600 V
燃焼挙動:難燃性、低煙密度、自消性
ストランド径:0.127 mm
UL3557. FlexLite High Temperature ULワイヤ. 頑丈な耐熱絶縁材を備え、照明、機器、電気、モータなどの用途で推奨されるFlexLite HTワイヤです。FlexLite HT製品は、PTFEやFEPなど、多くのフッ素樹脂と同様の配線ソリューションを提供します。FlexLite HTは、低温流動の問題(高周波放射及びはんだごての接触抵抗)が発生しにくく、また融解又は収縮が発生しません。FlexLite HTは、単層構造の絶縁材のように、機械的保護性を高めるためのガラス編組を必要とせず、過度のカッター摩耗を回避します。このワイヤは、機械的な頑丈さ、耐熱性、及び優れたハンドリング性を備えています。FlexLite HTワイヤは特に、高温環境の狭い場所において、フッ素樹脂及びガラス編組のシリコンリードワイヤに代わる魅力的なソリューションです。その他の用途は、スペースと温度が問題になる場合のハロゲン照明、ワイヤレス工具、小型ハイエンド機器などです。. 特長及び利点 ULスタイル3557、UL認定コンポーネント -55 ℃ → +200 ℃の動作温度範囲 600 V定格 VW-1難燃性の要件に適合 柔軟性があり、頑丈 薄い壁面絶縁材 軽量、小型で取扱いが簡単
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする