内容量1セット(100m)
仕様断面積:0.2 mm2シース色:白AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG断熱材:ETFEコアストランド:19 / 36 AWG動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+150℃使用温度範囲:-65 → +150 ℃長さ:100m外径:0.94mm許容電圧:600 V acストランド数:19TE Connectivity M22759過酷環境向けワイヤ. M22759ワイヤは、商用及び軍用の航空宇宙又は地上システムの幅広い用途での使用に最適です。 過酷な環境に最適な特長を有するワイヤです。 機体用のワイヤは二層絶縁になっています。. 特長と利点. ; 小径 ; 煙や腐食性ガスの排出が低い ; 耐薬品性、耐電気アークトラッキング性 ; 架橋絶縁 ; 強固な物理特性 ; 高い温度定格: +150 ℃ (最高) ; スズめっき銅導体のより線 ; 架橋ETFE絶縁
注文コード47352166
品番M22759/32-24-9