商品レビューを投稿する内容量1セット(100m)仕様シース色:青
AWG米国ワイヤゲージ規格:26
断熱材:PVF
耐久性のある:放射
コアストランド:19 / 38
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+150℃
使用温度範囲:-65 → +150 ℃
長さ:100m
外径:0.86mm
許容電圧:600 V ac
燃焼挙動:難燃性、低煙密度、自消性
タイプ:タイプ44
国防総省規格61-12 Part 18 Type 1 (保守ワイヤ)及びPart 26 (スクリーン及びジャケット付き). Type 44R. タイプ44Rのワイヤとケーブルは、一貫して信頼性の高い性能が要求される環境条件において、幅広く使用されています。この機械的に頑丈なワイヤとケーブルは、取り扱い及び敷設が簡単です。. 特長 / 利点. 二重壁構築. 小さなサイズ、軽量. 煙や腐食性ガスの排出が低い. ほとんどの薬品及び電気アークトラッキングに対する耐性. 高難燃性. 定格電圧: 600 V. 用途. 商用. 軍用電子機器. 航空電子. 衛星. 航空機. ヘリコプター. 船舶. 鉄道. 軍用アースシステム. 石油産業注文コード47352236品番44A0111-26-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)