SFC-050DA2-16B-16BC SFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸) 三木プーリ 47354011

SFC-050DA2-16B-16BC SFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸) 三木プーリ 47354011
SFC-050DA2-16B-16BC SFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸) 三木プーリ 47354011

SFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
外径D(Φmm)56
全長(mm)79.8
内容量1個注文コード47354011品番SFC-050DA2-16B-16BC
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。

寸法A1(mm)
14.5
寸法A2(mm)
-
寸法C(mm)
6
外径D(Φmm)
56
寸法DA(mm)
30
寸法L(mm)
59.8
寸法LA(mm)
29
寸法LF(mm)
20.5
寸法N(mm)
38
寸法T(mm)
17.3
寸法W(mm)
5
寸法WA(mm)
24
寸法dA(mm)
26
軸穴径d1(Φmm)
16
軸穴径d2(Φmm)
16
許容トルク(N・m)
25
全長(mm)
79.8
許容偏心(mm)
0.28
形状
B
質量(kg)
0.4
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
ダブルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
形式
SFC-050DA2
シリーズ
高力アルミバブ
ねじ径M
2-M5
慣性モーメント(kg・m2)
138.1×10-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)
16000
軸方向ばね定数(N/mm)
24
軸方向変位(mm)
±0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
締結タイプ
クランプボルト+テーパ軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする