寸法A1(mm)17.5寸法A2(mm)-寸法C(mm)7.75外径D(Φmm)68寸法DA(mm)30寸法L(mm)73.3寸法LA(mm)29寸法LF(mm)25.2寸法N(mm)46寸法T(mm)17.3寸法W(mm)5寸法WA(mm)24寸法dA(mm)26軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16許容トルク(N・m)60全長(mm)89.3許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.34形状B質量(kg)0.638材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-060DA2シリーズ高力アルミバブねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)339.4×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト+テーパ軸