寸法A1(mm)-寸法A2(mm)22寸法C(mm)6外径D(Φmm)56寸法DA(mm)22寸法L(mm)43.4寸法LA(mm)16寸法LF(mm)20.5寸法T(mm)12.2寸法W(mm)4寸法WA(mm)18寸法dA(mm)17軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)11許容トルク(N・m)25全長(mm)48.4許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.258材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-050SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)103.5×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト+テーパ軸